曜日別特売
M613-DKT-CAT どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業 52629267

 

M613-DKT-CAT どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業 52629267
M613-DKT-CAT どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業 52629267
M613-DKT-CAT どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業 52629267
M613-DKT-CAT どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業 52629267

どうぶつの鳴き声 組み立てキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52629267品番M613-DKT-CAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。
スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)
組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。
基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。

仕様
【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能
※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)
・電源スイッチ外付け可能
電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33音声
注意
※ハンダ付けが必要な組み立てキットです。
※ハンダこてなど工具類が別途必要です。
※乾電池は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする