DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。
詳細
合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録
・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音
・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音
・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音
・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音
※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します