GETPRE-1 デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業 52629416

組立例

GETPRE-1 デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業 52629416
GETPRE-1 デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業 52629416
GETPRE-1 デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業 52629416

デジットオリジナル ギタープリアンプキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52629416品番GETPRE-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。
ゲイン調整ボリューム付き。

仕様【オペアンプ】TL072CP電源電圧DC9~15V基板寸法(mm)約30×37ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
取扱説明書:(3MB)
注意
※ハンダ付けが必要な組み立てキットです。
※ハンダこてなど工具類が別途必要です。
※コネクタ類は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする