呼び径(A)8呼び径(B)1/4ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(本体)SCS13A寸法L(mm)39寸法H(mm)31最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54寸法D(mm)60接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316機能配管用ガスケット内蔵材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE接続形状平行めねじ(G):JIS B0202×テーパめねじ(RC):JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ