※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
TOWA[切削工具]の エンドミル
TOWA[切削工具]の 超硬エンドミル
TOWA[切削工具]の ボール超硬エンドミル
超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃(金属3Dプリンター向け首下径仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52629905
品番
IUB3D230-0080-0400-0300
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
金属3D プリンター向け首下径仕様です。
用途
被削材:高硬度材Hrc50〜(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
仕様
首角(°):15
トラスコ品番
501-7434
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.6
有効長(mm)
3
表面処理
ion Depo Type U
ボール半径(mm)
0.4
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0〜-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
0.8
首下径(Φmm)
0.69