※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
呼び径(A)
80
50
65
80
100
呼び径(B)
3
2
2-1/2
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52630166
品番
10FCJN-80A
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
鋳鉄
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
353
最高使用圧力(MPa)
静流水:1.4、油・脈動水:1
寸法D(mm)
225
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材