扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52630333 品番 0207LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高品質のポリエチレン容器です。
両口パッキン付きのカラー容器
食品にも使用できます。
キャンプ等にもご使用いただいております

ライトサンド 遮光性能あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416 用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 容量(L)20 目盛なし 口内径(Φmm)(斜め側)44×(平たん側)50 1目盛5L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×416 口数両口 目盛間隔5L ノズルなし 全高H(mm)416 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)50 本体高さC(mm)370(首下まで) 内径A1(Φmm)44 取手あり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません
※灯油用には使用できません。
※輸送には適していません。
※口内径が同じでも他社品キャップはピッチが異なりますので取付できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52630333
2023-09-14
用途:
キャンプ用品
その他業種

キャンプに使うために購入しました。 色も気に入り、ポンプと一緒に使うと本当に楽です。発送も早くて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
52630333
2023-11-02
用途:
キャンプ用
その他業種

発送も早く、梱包もとても素晴らしいです。オンラインショップの中で一番お気に入りです。

対象商品:
43099124
2022-12-18
用途:
キャンプ用に使います。
卸売・小売業

キャンプ用に使います。 モスグリーンの色が本当に気に入ります。 迅速な発送ありがとうございます。 お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
43099124
2022-12-09
用途:
キャンプ用の灯油筒に適しています
卸売・小売業

モノグリーンの色が本当に気に入ります。 迅速な配送ありがとうございます。
次回もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
43099124
2022-11-16
用途:
灯油注入時に必ず必要です。
卸売・小売業

早い発送処理をしてくださってよかったです。 次回もよろしくお願いします。 お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
43099124
2022-01-11
用途:
灯油の保管
卸売・小売業

見た目がお洒落でキャンピングにも向いていると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
52630333
2020-08-08
用途:
水の持ち歩き用に

なかなか無いライトサンドカラーでミリタリーテイストでただ水を携行するだけでもカッコイイと思います。ステッカーを貼ってチューンして楽しんでおります。価格も他より安いと思います。大満足です。タンクのキャップが他より大きいのでノズルを付ける方は御注意を

2人が参考にしています
対象商品:
43099124
2020-07-04
用途:
灯油ストーブの燃料入れ

思ったより若干色が明るかったですが、充分カッコイイです。車に積んで灯油を買いに行く時に気分が上がります。価格がもう少し低ければ複数買って並べたいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする