スパッターシートDX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52630367 品番 ANT-DX 2号
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。
空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。
アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。

ハトメ数12 種別2号 JIS規格A種合格 NO・第03A2527号 幅(mm)920 厚さ(mm)1.0(±0.2) 質量(kg)1.46 長さ(m)1.92 ハトメピッチ(mm)440×470 連続使用温度(℃)250 コーティングシリコン両面コーテイング 質量(g/m2)700(±40) 引張強度(N)縦:53、横:47 引張伸度(%)縦:14、横:22 瞬間耐熱温度(℃)1300 引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする