曜日別特売
ANT-DX 4号 スパッターシートDX 旭産業(シート) 52630376

ANT-DX 4号 スパッターシートDX 旭産業(シート) 52630376
ANT-DX 4号 スパッターシートDX 旭産業(シート) 52630376

スパッターシートDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
種別4号
内容量1枚注文コード52630376品番ANT-DX 4号
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。
従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。
空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。
アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。

ハトメ数16種別4号JIS規格A種合格 NO・第03A2527号幅(mm)1920厚さ(mm)1.0(±0.2)質量(kg)2.92長さ(m)1.92ハトメピッチ(mm)470×470連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする