用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM
歯数12
色本体ケース:黒、キャップ:グレー、回転軸・ギア:黒
質量(g)8.3
種類転位平歯車
モジュール1
ピッチ円直径(Φmm)12
使用温度範囲(℃)0〜50
圧力角(°)20
歯形インボリュート並歯
回転速度(r/min)50
転位係数0.375
耐久性5万サイクル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用サイクル(cycle/min)10
定格トルク(mN・m)100±20(1±0.2kgf・cm)