TM-351G-0.5-LR ロータリーダンパー 栃木屋 52632144

ロータリーダンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM定格トルク(mN・m)50±10(0.5±0.1kgf・cm)本体ケース:黒、キャップ:グレー、回転軸・ギア:黒注文コード52632144品番TM-351G-0.5-LR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。

用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM歯数12本体ケース:黒、キャップ:グレー、回転軸・ギア:黒質量(g)9種類転位平歯車モジュール1ピッチ円直径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~50圧力角(°)20歯形インボリュート並歯回転速度(r/min)50転位係数0.375耐久性5万サイクル以上RoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)10定格トルク(mN・m)50±10(0.5±0.1kgf・cm)
注意
※回転軸(ギア)にラジカル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損や本体破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする