ロータリーダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM 定格トルク(mN・m)50±10(0.5±0.1kgf・cm) 本体ケース:黒、キャップ:黒、ギア:黒 注文コード52632205 品番TM-352-0.5-RR
在庫数量:残り14点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598
この商品は材質・定格トルク・色など51種類から選べます 他の種類を見る

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。

用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM 歯数12 本体ケース:黒、キャップ:黒、ギア:黒 質量(g)12.3 種類転位平歯車 モジュール1 ピッチ円直径(Φmm)12 使用温度範囲(℃)0〜50 圧力角(°)20 歯形インボリュート並歯 回転速度(r/min)50 転位係数0.375 耐久性5万サイクル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用サイクル(cycle/min)10 定格トルク(mN・m)50±10(0.5±0.1kgf・cm)
注意
※回転軸(ギア)にラジカル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損や本体破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする