栃木屋
ロータリーダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM
定格トルク(mN・m)
50
±10
(0.5
±0.1
kgf・cm)
色
本体ケース:黒、キャップ:白、ギア:黒
注文コード
52632293
品番
TM-352G-0.5-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・定格トルク・色
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途
AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質
本体ケース・キャップ:PC、回転軸・ギア:POM
歯数
12
色
本体ケース:黒、キャップ:白、ギア:黒
質量(g)
13
種類
転位平歯車
モジュール
1
ピッチ円直径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
0~50
圧力角(°)
20
歯形
インボリュート並歯
回転速度(r/min)
50
転位係数
0.375
耐久性
5万サイクル以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用サイクル(cycle/min)
10
定格トルク(mN・m)
50
±10
(0.5
±0.1
kgf・cm)
注意
※回転軸(ギア)にラジカル方向やスラスト方向の荷重をかけると、オイル漏れ、トルク不良、軸破損や本体破損(ギア付きの場合、ギア破損又はギア抜け)等の可能性があります。