河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52632536
品番
SCJ1470-35K
参考基準価格(税別)
¥535,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)310、(ハンドル下)270
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
100.9
使用ハンドル
KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
構造
水切・パッキン付
基板寸法(mm)
1280×600
使用場所
屋内用、自立形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.0、ボデー2.0、基台(チャンネルベース)3.0
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1400×700×350