レバーチャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質(ボディ)ダイキャスト作動方式単動常時閉使用温度範囲(℃)-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)注文コード52633089品番HC20CM
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。
軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。
センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。

オプション無し使用温度範囲(℃)-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6作動方式単動常時閉繰返し精度(mm)±0.1(但し、ツメの中間点)使用流体圧縮空気(無給油)材質(ボディ)ダイキャスト断面積(cm2)シリンダ:4.3RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする