片バタワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52633606 品番 KW-6570 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

天板を折りたたんで、本体をコンパクトに収納できます。
天板を折りたんだ時のサイズ(約):幅32×奥行45です。
棚板を収納物に合わせて3段階で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。
必要な時だけ天板をさっと広げて、広々作業スペースを確保できるので便利です。
キッチン・ランドリー・書斎など、様々なシーンで活用できます。
キャスター付きでらくらく移動。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg

用途
サイズ(約)
幅65×奥行45×高さ70cm
重量(約)
9.3kg
材質
(本体)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装
ブラウン 高さ(cm)70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする