河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
TV共聴機器収納用キャビネット BX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(mm)
320×320
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52633848
品番
BX4040-14
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用露出型盤用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)110、(ハンドル下)90
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
10.1
基板寸法(mm)
320×320
キャビネット寸法(mm)
400×400×140
構造
額縁構造
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付