HARIO
HARIOの キッチン/調理家電
HARIOの コーヒーマシン/豆挽き
HARIOの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
コーヒーサイフォン テクニカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52634026
品番
TCAR-3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
業務用のガスバーナーもアルコールランプも使用できるスタンドデザイン。
材質
ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー:ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・メラミン、スタンドネジ/真鍮
容量(mL)
3杯用/実用容量:360、満水容量:440
質量(g)
1250
口径(Φmm)
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×95×350