コンベクシヨンオーブン Grill Partner

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52634279 品番YCV-MC130(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン
ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます
30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能
低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー
高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト
幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます

用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30〜100、高温設定時:100〜240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間〜1時間(5分きざみ)/1時間〜12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間〜1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
取扱説明書:(4.99MB)

商品説明動画

コンベクションオーブン -Grill Partner- YCV-MC130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする