もちつき機 もちつき

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ4升タイプ 注文コード52634306 品番RM-721SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。
むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10〜12分でつき上がります。
みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。

用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年 付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体) 仕様【つき時間】10〜12分 材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング) タイプ4升タイプ 電源AC100V (50Hz/60Hz) 能力もち米:2.0〜4.0升、みそ:1.3〜1.9kg 安全装置モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 消費電力(W)(50/60Hz)つく:310/350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×42.5×35.5 定格時間15分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする