アウトドア用 一酸化炭素アラーム COALAN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52634385 品番CL-715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム。日本製センサー使用。「一酸化炭素を検知しました。危険です。危険です。」と音声にてお知らせします。
防塵・防滴構造(IP54相当)。一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。
静音モード搭載:アラーム時にスイッチを押すと2分間音量を下げることが出来ます
バックライト機能搭載:スイッチを押すと5秒間バックライトが点灯
PEAK機能搭載:一酸化炭素検知した場合にスイッチを押すと5秒間一酸化炭素濃度の最大値を表示
故障お知らせ:本体が故障した場合に「Err」と表示します。さらに音声でもお知らせします
電池残量お知らせ機能搭載:電池残量が少なくなった場合に、LCD表示と音声やブザーでお知らせします

用途車中泊やアウトドアなどに。薪ストーブ/焚き火/キャンプ/テント/テントサウナ/コンパクト/音声/乾電池/一酸化炭素/co検知器 付属品カラビナ1個、点検用スポイト1個、取扱説明書 質量(g)90 電源単4形アルカリ乾電池×2本 (別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×2.9
注意
※一酸化炭素を検知して音声やLEDでお知らせしますが、未然に一酸化炭素の発生を防止する装置ではありません
※この製品を使用することによって、テント内や車内などにおいて火気の使用を推奨するものではありません
※アルコール成分を含む除菌シート・スプレー類・洗剤などと一緒に保管しないでください

商品説明動画

アウトドア用一酸化炭素アラーム COALAN点検方法動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする