ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJO

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52634943 品番 SCJO1470-35K
参考基準価格(税別)¥542,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)310、(ハンドル下)270 材質ステンレス製 保護等級IP44 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 質量(kg)126.4 使用ハンドルKH-150AT(キー付防水平面ハンドル大) 基板寸法(mm)1280×600 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、自立形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア2.0、ボデー2.0、基台(チャンネルベース)3.0 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 キャビネット寸法(mm)1440×700×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする