画像準備中

TV共聴機器収納用キャビネット BX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(mm)620×420 ベージュ(マンセル5Y7/1) 注文コード52635056 品番BX7050-14
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は基板寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

屋内用露出型盤用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)110、(ハンドル下)90 材質鉄板製 保護等級IP2XD ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)18.2 基板寸法(mm)620×420 キャビネット寸法(mm)700×500×140 構造額縁構造 使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする