曜日別特売
10SGL-13A 捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業 52636089

10SGL-13A 捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業 52636089
10SGL-13A 捻込サイトグラス 透視式 スリーエム工業 52636089

捻込サイトグラス 透視式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)1/2注文コード52636089品番10SGL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)95寸法H(mm)72最高使用圧力(MPa)1寸法E(mm)40接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする