FlexiSpot
FlexiSpotの デスク・テーブル
FlexiSpotの ワークデスク・簡易テーブル
FlexiSpotの 昇降デスク・スタンディングデスク
電動昇降 ゲーミングデスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52636266
品番
GT2JA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1300
質量(kg)
30
高さ(mm)
1210
奥行(mm)
600
機能
【〇】昇降メモリー【〇】障害物検知
耐荷重(kg)
50
モータータイプ
シングルモーター駆動
天板寸法(cm)
125×60×1.8
色(脚部)
ブラック
昇降速度
25mm/s
昇降範囲(mm)
720〜1210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【FlexiSpot】新商品発売!電動昇降式ゲーミングデスクGT2新品登場!
参考になった