フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵庫類
業務用インバーター縦型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52636327
品番
GRN-060RM
参考基準価格(税別)
¥844,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
質量(kg)
75
外形寸法(mm)
610×650×1950
内容積(L)
冷蔵390
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:150/150、霜取り時:231/231
冷媒
R-134a
冷媒封入量(g)
150
年間消費電力量(kWh/年)
310
省エネ基準達成率(%)
152
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。