フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵庫類
業務用インバーター縦型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52636345
品番
LRC-120RM
参考基準価格(税別)
¥724,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
質量(kg)
80
外形寸法(mm)
1200×750×800
内容積(L)
冷蔵315
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:130/130、霜取り時:251/251
冷媒
R-134a
冷媒封入量(g)
140
年間消費電力量(kWh/年)
270
省エネ基準達成率(%)
193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。