フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 業務用製氷機
キュウブアイス製氷機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52636370
品番
FIC-A25KT2
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
形状
キューブアイス
寸法(mm)
氷:約28×28×32
質量(kg)
37
外形寸法(mm)
1200×600×800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×450×800
電源(単相/V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
155/175
貯氷量(kg)
通常=約13.5、自然落下時=約8.5
製氷能力
室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日
消費水量(m
3
/日)
室温20℃水温15℃=0.06/0.07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。