曜日別特売
10SGL-4-C-13A 捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業 52636466

10SGL-4-C-13A 捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業 52636466
10SGL-4-C-13A 捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業 52636466

捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード52636466品番10SGL-4-C-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)140寸法H(mm)110最高使用圧力(MPa)1寸法E(mm)65接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする