ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52636476 品番JN-IPS245G240FHDR-HP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

24.5インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、
AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。
高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、280cd/m2の高輝度を実現。sRGB99%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(240Hz対応)を搭載します。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です
100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
便利な昇降式スタンドを搭載。130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 仕様ACパワーレンジ:100-240v 12V/3.5A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 質量(kg)3.7 サイズ24.5 使用温度範囲(℃)5〜40 表面処理非光沢 対応HDR262(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 327 × 557×54、(スタンド付)横置:418〜548×557、縦置:581〜622×435×212 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 99%sRGB DCI-P3 81% 解像度1920×1080 応答速度3ms(OD) 入力端子HDMIx2/DPx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)20〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする