27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52636494 品番JN-27V165WQHDR-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

27インチのWQHD(2560x1440)解像度のVAパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。
高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。
300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。
映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。
PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
同梱のVESA用スペーサーを使用することで75mm x 75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。

付属品マニュアル、保証書、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー 仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 質量(kg)4 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 対応HDR254(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 361×614×47、(スタンド付)横415〜545/縦650〜675×614×185 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB 96%/DCI-P3 77% 解像度2560×1440 応答速度OD:5ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする