CDNA2TP80-450-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP SMC 52636726

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2TP

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 注文コード52636726 品番CDNA2TP80-450-D
参考基準価格(税別)¥95,810 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)450 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする