自立盤用キャビネット J

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)(ドア下)210、(ハンドル下)170 基板寸法(mm)1780×1300 ベージュ(マンセル5Y7/1) 注文コード52636797 品番J1914-25
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は有効深さ・基板寸法・色など151種類から選べます 他の種類を見る

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)210、(ハンドル下)170 材質鉄板製 保護等級IP4X ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)208.5 使用ハンドルKH-150A(キー付防水平面ハンドル大) 基板寸法(mm)1780×1300 構造水切・パッキン付 使用場所屋内用、自立形 ドア両扉 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 キャビネット寸法(mm)1900×1400×250

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする