CDNA2WF100-250-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WF SMC 52636857 CDNA2WF100-250-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WF SMC 52636857

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)100 注文コード52636857 品番CDNA2WF100-250-D
参考基準価格(税別)¥100,490 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など23種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)250 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする