ガーデンコテージ メッシュカバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズレギュラー 注文コード52637569 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る
用途
・当店のガーデンコテージの交換用部材です。
・メッシュカバーのみの販売です。
・製品の標準セットにも含まれている部材です。
・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。
付属品ガスケット 材質高密度ポリエチレン サイズレギュラー 耐久性(年)5 耐風速(m/s)15(※強風時のご使用はお控えください。)
注意
※ガーデンコテージ本体ではございません
※・長くお使いいただくために、強い紫外線の季節は長時間のご使用を避けてください。
※・本体内での火気の仕様は危険ですのでお止めください。
※・撥水性はございませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする