共通

耐切創性グローブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52637666 品番RS2006RG-L
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途
・刃物・ガラス・のこぎりなどによる切創からあなたの手を守る、軍手型の耐切創性グローブです。
・HPPE(高性能ポリエチレン)繊維を採用し、軽量ながら、吸水性・速乾性・通気性・伸縮性・摩耗性・耐薬品性にも優れ
引っ張り・太陽や風雨にも強い素材です。
・キャンプ・園芸・草切り・DIY・実験・愛車のお手入れ等、ご家庭の様々な分野で
さらに大工や解体業・廃棄処理等、お仕事でもご使用いただけます。
材質HPPE(高性能ポリエチレン) 質量(g)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする