河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
引込計器盤用キャビネット MPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52637935
品番
MPO202K
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
シンプル構造な引込計器用ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)160、(ハンドル下)130
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
32.1
基板寸法(mm)
920×420
機器スペース
WHM120A×2、ELB3P200A×2
キャビネット寸法(mm)
1030×500×200
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板
木製基板 25mm/方眼目盛付