有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130
材質鉄板製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)34.9
基板寸法(mm)1020×420
機器スペースWHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(100×420)
キャビネット寸法(mm)1130×500×200
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付