ソフトくらこ(10)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タン 注文コード52638129 品番CL1-720-TN
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

一般的なクーラーボックスと比べ薄型に設計し、持ち運びやすさに特化したソフトクーラーバッグです。
メインハンドルに加え、2つのサイドハンドル、取外可能な肩掛け用ベルト、各所のDリングを内蔵し様々な持ち運び方法に対応。バイクに縛りつけてキャンプツーリングに、バッグパックに固定しフェスのドリンク入れに、背中に背負ってBBQの差し入れの運搬に、など持ち運びやすさを活かして多様な使い方をすることができます。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1 タン 質量(g)(総質量)約700 容量(L)約10 最大積載量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×29×13 材質(インナー)PEVA 断熱材発泡ポリエチレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×25×11 材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする