ソフトくらら(4)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638138 品番 CL1-918-BK
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

キンキンに冷えたドリンクで乾杯し、一口目に口をつけた瞬間。
くぅーーー!最高ッ!
そんな最高の乾杯をお手伝いする、350ml缶6缶と保冷剤がぴったり入るソフトクーラーです。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1 ブラック 質量(g)(総質量)約450 容量(L)約4 最大積載量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×17×20 材質(インナー)PEVA 断熱材発泡ポリエチレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×17 材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする