DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の クーラー&ジャグ
ソフトくらひこ(15)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638208
品番
CL1-920-TN
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ソロキャンプで使いやすい浅型ソフトクーラーです。
350ml缶を保冷しながら収納できる高さ設計。
セット内容
製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2
色
タン
容量(L)
約15
最大積載量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×29×21
材質(インナー)
PEVA
断熱材
発泡ポリエチレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×26×18
総質量(kg)
約1.3
材質(アウター)
ポリエステル(ラミネートPVC)