ソフトくらお(23)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638217 品番 CL2-732-BK
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

1泊のキャンプや少人数のBBQで気軽に持ち出せる23Lサイズのソフトクーラーバッグです。
スーパーの買い物かご八分目に食材の買い出しをすれば中身をすべて収納できるようなサイズ設計。
缶ビールを2段に重ねてちょうどの高さ、一般的な保冷剤がぴったりな底面サイズ、内容物によって自由に調整ができるパーテーションなど扱いやすさにこだわりました。
一般的なソフトクーラーと比較し断熱材の厚みを増量することで、キャンプで使用しやすいソフトクーラーバッグに仕上げています。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2 ブラック 容量(L)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×29×29 材質(インナー)PEVA 静止耐荷重(kg)10 断熱材発泡ポリエチレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×25×26 総質量(kg)約1.3 材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする