ソフトくらぞう(46)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638235 品番 CL5-789-BK
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

食材をまとめておくのに大きいクーラーボックスが欲しい。でも重くて運びにくいのはいや。
そんなあなたにおすすめの大型ソフトクーラーバッグです。
2Lペットボトルが縦に入るサイズ・軽量・パーテーション板付属と扱いやすさにこだわりました。

セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1、パーテーション×2 ブラック 容量(L)約46 最大積載量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×31×36 材質(インナー)PEVA 断熱材発泡ポリエチレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×27×32 総質量(kg)2.2 材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする