タキビバビデブー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タン 注文コード52638488 品番FR1-904-TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タキビバビデブーを焚き火台の下に広げれば、焚き火台からこぼれた薪や火花などから地面への延焼を防ぎ、地面へのダメージを軽減。持ち運びはバックパックにも収めやすいコンパクトな収納サイズ。キャリーバッグが付属します。

セット内容製品本体、キャリーバッグ 材質ガラス繊維(両面シリコン加工) 厚さ(mm)約0.4×2層 タン サイズS 質量(g)(総質量)約500 連続耐熱温度(℃)約250 収納時寸法(cm)約W17×D6×H27 寸法(幅W×奥行D)(cm)S約65×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする