タキビバビデブー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638506 品番 FR3-754-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

タキビバビデブーを焚き火台の下に広げれば、焚き火台からこぼれた薪や火花などから地面への延焼を防ぎ、地面へのダメージを軽減。持ち運びはバックパックにも収めやすいコンパクトな収納サイズ。キャリーバッグが付属します。

セット内容製品本体、キャリーバッグ 材質ガラス繊維(両面シリコン加工) 厚さ(mm)約0.4 タン サイズM 質量(g)(総質量)約650 連続使用温度(℃)約250 収納時寸法(cm)約W22×D4.5×H32 寸法(幅W×奥行D)(cm)M約100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする