C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628

C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628
C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628
C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628
C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628
C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628
C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628
C1-774-TN スゴイッス DOD(ディーオーディー) 52638628

スゴイッス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タン
内容量1個注文コード52638628品番C1-774-TN
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シーンやスタイルによって適したイスはバラバラだけど、キャンプに持っていけるイスは一つだけ。
そんな悩みに向き合った、4段階の高さと3種類の角度に調節可能な凄いイス。
(座面高)
ロースタイル:32cm、ミドルスタイル:37cm、ハイスタイル:42cm、焚き火スタイル:18cm、ディナースタイル:38cm、リラックススタイル:38cm、星空スタイル:36cm

タン材質(フレーム)アルミ合金、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×66×69/86/90/94 ※最長部静止耐荷重(kg)100生地コットン収納時寸法(cm)約W39×D46×H11総質量(kg)約2.3材質(補強材)600Dポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする