曜日別特売
GM1-450 ステルスエックス DOD(ディーオーディー) 52638725

GM1-450 ステルスエックス DOD(ディーオーディー) 52638725
GM1-450 ステルスエックス DOD(ディーオーディー) 52638725
GM1-450 ステルスエックス DOD(ディーオーディー) 52638725
GM1-450 ステルスエックス DOD(ディーオーディー) 52638725
GM1-450 ステルスエックス DOD(ディーオーディー) 52638725
GM1-450 ステルスエックス DOD(ディーオーディー) 52638725

ステルスエックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)
アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)
アルミ合金、木、コットン
内容量1個注文コード52638725品番GM1-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

おしゃれキャンプの第一歩、それはゴミを見えなくすることです。ゴミが見えなくなるだけで生活感を排除し、キャンプサイトを格段におしゃれに見せることができます。
しかし、所詮はゴミ箱。あまりコストをかけたくはないと思います。
ステルスエックスは「たかがゴミ箱、されどゴミ箱」をコンセプトに、ゴミ箱なりの価格を維持したまま、最大限にスマートに見えるように設計しています。ゴミを隠して、おしゃれキャンプの第一歩を応援します。

付属品キャリーバッグ材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×42×59、収納(テーブルトップ&生地):約50×23×9静止耐荷重(kg)フック部分:約30 ※テーブル上収納時寸法(cm)脚部&フレーム:約W74×D10×H6総質量(kg)約1.8 ※合計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする