GM1-598-BK ステルスエックスミニ DOD(ディーオーディー) 52638750

GM1-598-BK ステルスエックスミニ DOD(ディーオーディー) 52638750
GM1-598-BK ステルスエックスミニ DOD(ディーオーディー) 52638750
GM1-598-BK ステルスエックスミニ DOD(ディーオーディー) 52638750
GM1-598-BK ステルスエックスミニ DOD(ディーオーディー) 52638750
GM1-598-BK ステルスエックスミニ DOD(ディーオーディー) 52638750

ステルスエックスミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52638750品番GM1-598-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

おしゃれキャンプの第一歩、それはゴミを見えなくすることです。ゴミが見えなくなるだけで生活感を排除し、キャンプサイトを格段におしゃれに見せることができます。
ステルスエックスミニは「たかがゴミ箱、されどゴミ箱」をコンセプトに、ソロキャンプやツーリングキャンプで使いやすいサイズに設計しました。荷物を少なくしたいときにはメインテーブルとしても使用できます。

付属品キャリーバッグ材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×36.5×36静止耐荷重(kg)フック部分:約30 ※テーブル上収納時寸法(cm)約W50×D22×H8総質量(kg)約1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする