曜日別特売
QB5-896-BK テキーラバッグ2 DOD(ディーオーディー) 52638768

QB5-896-BK テキーラバッグ2 DOD(ディーオーディー) 52638768
QB5-896-BK テキーラバッグ2 DOD(ディーオーディー) 52638768
QB5-896-BK テキーラバッグ2 DOD(ディーオーディー) 52638768
QB5-896-BK テキーラバッグ2 DOD(ディーオーディー) 52638768

テキーラバッグ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約95×5.5×52
内容量1個注文コード52638768品番QB5-896-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

収納しやすく持ち運びやすい、シンプルなバッグを作りました。
天板などの飛び出しを防止するベルトや、小物の収納に便利なポケットを新たに採用しています。

セット内容製品本体ブラック最大積載量(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約95×5.5×52材質(裏地)210Dポリエステル材質(表地)900Dポリエステル材質(クッション)ポリエチレン総質量(kg)約1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする