TB1-38-KH マルチキッチンテーブル DOD(ディーオーディー) 52638795

TB1-38-KH マルチキッチンテーブル DOD(ディーオーディー) 52638795
TB1-38-KH マルチキッチンテーブル DOD(ディーオーディー) 52638795
TB1-38-KH マルチキッチンテーブル DOD(ディーオーディー) 52638795
TB1-38-KH マルチキッチンテーブル DOD(ディーオーディー) 52638795

マルチキッチンテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード52638795品番TB1-38-KH
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アタッシュケース型の収納状態から天板を持ち上げるだけで簡単に大容量の棚を作り出すことができます。
大容量な3段の棚はギアや調理道具を収納することができ、キャンプキッチンの整理整頓に役立ちます。
キャンプのリビングに設置すればギアを整理しサイトをスッキリとさせることが可能です。

材質(天板・棚板)MDFカーキ材質(フレーム)アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×48×81静止耐荷重(kg)30生地ポリエステル(PVCコーティング)収納時寸法(cm)約W60×D48×H7.5総質量(kg)約7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする